Beli Solar Panel 1000 Watt di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Sunrei Solar Panel (Panel Surya)Deskripsi:Untuk mengecharge gadget anda di outdoor dengan tenaga matahari yang kemudian di konversikan ke listrik lalu di simpan di power bank.dengan daya 10 Watt dan di lengkapi cantolan untuk di gantung di posisi posisi yang di perlukan selama perjalanan.Model no : Solar PanelDaya : 10 WattWarna : HitamDimensi :Terbuka : 465*265*3mmTertutup : 265*165*10mmBerat : 300grIsi Paket :-1x Solar Panel 10W-1x Kabel USB-1x Manual Book + Kartu Garansi-1x CarabinerHANYA SOLAR PANEL UNTUK MENGISI POWERBANK. TIDAK BISA LANGSUNG KE HANDPHONE/GADGETatribut:
- Power (W): 10
- Voltage (V): 5
- Color: Black
- Trina Solar Panel Monocrystallineatribut:
- Cell Type: 144 Cell (6x24) | Solar Cell Monocrystalline
- Module Dimensions (mm): 2031x1011x30
- Max. Power Voltage (V): 42.6
- Peak Power Watt (W): 410
- Max. Power Current (A): 9.63
- Open Circuit Voltage (V): 50
- Module Efficiency (%): 20
- Photovoltaic Cable (mm): 4.0 with TS4 Connection
- Power Output Tolerance: ± 5
- Short Circuit Current (A): 10.25
- Adidaya RE Solar Panel Cable DC (Kabel Panel Surya)Deskripsi:Kabel Solar Panel Surya/PV/ Modul Hitam 6mm. Kabel untuk solar panel.atribut:
- Color: Black
- Length (m): 1
- WIKA Solar Water Heater (Pemanas Air Tenaga Surya)Deskripsi:Wika SWH bekerja dengan prinsip Thermosiphon, air yang mengalami pemanasan akan bergerak ke atas dan masuk kedalam tangki. Pada saat bersamaan, air di dalam tangki yang bersuhu rendah terdorong turun masuk ke dalam panel kolektor. Kondisi ini terus berkesinambungan sehingga terjadi sirkulasi pergantian ait secara otomatis yang mengakumulasi peningkatan suhu air dan menghasilkan panas.- HematTanpa biaya energi karena menggunakan energi surya- Ramah LingkunganTidak menghabiskan energi listrik, hanya menggunakan tenaga surya- Kualitas terbaikMaterial tahan karat, menjamin air panas lebih higienis dan menyehatkan- Layanan Purna JualMudah ditemui tersebar di seluruh Indonesia, selalu siap, membantu andaDengan menggunakan Wika Solar water Heater, kebutuhan air panas didalam rumah akan jauh lebih hemat tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar per bulan untuk keperluan listrik maupun gas. Penghematan biaya energi yang cukup besar ini dapan anda alihkan untuk keperluan rumah tangga lainnya.
- NERO Electric Armatura Full Solar LED Street Light (Lampu Jalan Tenaga Surya)atribut:
- Led / Cri: Lumileds USA / > 80
- Mode: Light Control Time Control
- Detection: Long Working Hours At High Power Without Motion Sensor
- Charge Time: 8 Hours
- Rated Dur: 2 - 3 Rainy Days
- CCT: 6000K Daylight / 3000K Warmwhrte
- Lifetime: 50000 hours
- Part Included: Spray Painted Galvanized Steel Bracket
- Protection : Short Circuit Protection / Reverse Discharging Protection / Polarity Protection / Lightning Protection / Low Voltage Load Cut Off Protection / Overcharge Protection
- Fuji Electric Inverter (Inverter Drive Kecepatan Variabel)Deskripsi:Fuji Electric's new low voltage FRENIC-HVAC series are slim-type inverters designed for energy savings and optimal control of fan and pump applications. These inverters have key features such as a real time clock, PID (4) controls, torque vector control, removable keypad, fire mode, and filter clogging prevention functions. Reduce cost and power consumption with the high-performance FRENIC-HVAC.
- DV Control Box (Kotak Panel Listrik)atribut:
- Material: Steel
- Box Color: Grey (RAL 7032), Phospat Powder Coat
- Plate Colour: Orange (RAL 2000), Epoxy Polyester Powder Coat
- Protection Standard: IP65 & IK10
- In-Lite Lampu Plafon LED Panel Inbow-Bulatatribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00775.01
- Hager Orion Plus GRP IP66/65 Enclosures (Kotak Panel)Deskripsi:Enciosure with plain door Made of glass reinforced polyester (GRP) Colour : RAL 7035 Body made out of one piece up to height 800mm IP 65 / door closed IEC60529 insulation class : II according to IEC 61140 These enclosures feature : - Plain door equipped with one or two locks with triangular 8mm centres, located out of the sealed area, gasket directly moulded on the door. - Studs in the back of the enclosure for mounting plate fastening Options: - Key lock - Wall fixing brackets - Plain or perforated monting plate - Equipment kits for modular devices Orion GRP enclosure plain door Orion GRP enclosure plain dooratribut:
- Color: RAL 7035
- Franklin Elektric Pump Submersible (Pompa Celup)Deskripsi:Franklin Elektric memiliki range produk Submersible Pump/Pompa Celup yang lengkap dengan kapasits dari 0.5 - 2 HP dan kapasitas aliran 18 - 70 L/min kuat, komponen tahan lama biasa digunakan untuk gedung, konstruksi, jalan, dan industriatribut:
- Pipe Diameter (inch): 4
- Philips SmartBright Solar Floodlight (Lampu Sorot)atribut:
- Battery Type: Lithium Ferro Phosphate
- Configurability: Configurable
- Ambient Temperature Range (°C): 0 to 45
- Cable Connection Kit: Included
- Color: RAL 9007
- Color Rendering Index: >70
- Control interface: IR remote
- Dimmable: Yes
- Driver included: Yes
- Material: Pressure die cast Aluminium
- Optical cover/lens type: Reflector
- Panel Type: Poly crystalline
- MASKO Sheet Metal Panel Box (Kotak Kontrol Plat Logam)Deskripsi:- Panel Box berkualitas- Panel box bahan dari plat besi- Tekstur permukaan box mirip kulit jeruk- Sudah termasuk dengan kunci pengaman box panelatribut:
- Index Protection: IP65
- Material: Plat Besi
- Taffware Car Power InverterDeskripsi:Inverter daya dapat digunakan untuk mengubah arus DC 12 V ke AC 220 V sehingga Anda dapat menggunakan baterai accu mobil Anda untuk menyuplai daya ke perangkat Anda. Inverter daya ini juga dilengkapi automatic thermal shutdown yang membuatnya dapat dengan otomatis mati saat terlalu panas karena penggunaanatribut:
- Color: Black
- Fort Box Panel Fiber Glass IP66 dengan Base Plate Baja (Kotak Fiberglass/Fiberglass Enclosure)atribut:
- Material: Fiber Glass/SMC
- Temperature (°C): -40 to +120
- Protection : IP66
- RoundUp Weed Killer (Systemic Herbicide) (Obat Pembasmi Rumput)Deskripsi:Roundup adalah bahan kimia yang digunakan untuk membasmi rumput liar / ilalang dan berbagai jenis gulmaBerikut beberapa keunggulan dari roundup yang disunting https://sawitindonesiacom/rubrikasi-majalah/ha... :- Tahan hujan 1-2 jam setelah penyemprotan- Daya basmi lebih unggul dalam jangka waktu lama- Teknologi biosorb yang dipatenkan, tidak bisa ditiru oleh kompetitor lain- Spektrum pengendalian yang luas- Lebih iritCara penggunaan :Campurkan 2-4 tutup botol ke dalam 1-2 Liter air / 100 ML ke dalam 10-13 Liter Air.
- Fort Power Supply Output Tunggal 24V DC (Catu Daya)atribut:
- Output Voltage (V DC): 24
Daftar Harga Solar Panel 1000 Watt Terbaru October 2026
| Sunrei Solar Panel (Panel Surya) | Rp969.900 |
| Trina Solar Panel Monocrystalline | Rp3.599.900 |
| Adidaya RE Solar Panel Cable DC (Kabel Panel Surya) | Rp35.900 |
| KRISBOW Generator Diesel (Genset Diesel) | Rp22.999.900 |
| WIKA Solar Water Heater (Pemanas Air Tenaga Surya) | Rp45.999.900 |
| NERO Electric Armatura Full Solar LED Street Light (Lampu Jalan Tenaga Surya) | Rp9.999.900 |
| Fuji Electric Inverter (Inverter Drive Kecepatan Variabel) | Rp3.799.900 |
| DV Control Box (Kotak Panel Listrik) | Rp329.900 |
| In-Lite Lampu Plafon LED Panel Inbow-Bulat | Rp71.900 |
| Hager Orion Plus GRP IP66/65 Enclosures (Kotak Panel) | Rp1.799.900 |
Data diperbarui pada 20/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/qiP107680954-1.jpg)

/9kP105579344-1.jpg)
/5hP104570197-11.jpg)
/3yP104709142-3.jpg)
/h7P105066619-1.jpg)
/8gP108048304-1.jpg)
/8hP105169305-2.jpg)

/14P103455040-11.jpg)
/25P104667077-1.jpg)
/2cP107509084-1.jpg)
/34P107628112-2.jpg)
/54P105755184-1.jpg)

/pqP103843926-3.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Pupuk%20%26%20Bahan%20Kimia%20Pertanian/Kimia%20Pertanian/Herbisida/RoundUp%20Weed%20Killer%20(Systemic%20Herbicide)%20(Obat%20Pembasmi%20Rumput)/9iP106516342-1.jpg)
/1hP101004053-2.jpg)
/evP103845535-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)

/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)



/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)

/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)